ソーダ カートリッジのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
90件の「ソーダ カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二酸化 炭素 ボンベ」、「亜酸化窒素 ボンベ」、「炭酸 ガス カートリッジ」などの商品も取り扱っております。
イージーソーダサイフォン専用 取替用ソーダバルブ 日本炭酸瓦斯ランキング1位
おいしい炭酸水のつくり方 おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合する ことの2つがポイントです。 理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫 で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつ くった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に 入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
材質容量(g)8×10本TKG品番9-0924-0301TKG品番(2017)6-0816-0301
1箱(10本)
1,198税込1,294
当日出荷

CO2ボンベ マルニ(マルニ工業)ランキング2位
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用寸法(mm)48×45×25質量(g)16
1セット(16g×2本)
1,298税込1,428
当日出荷

18-8デラックス ソーダサイフォン 日本炭酸瓦斯ランキング3位
計量スリーブ抜き、ソーダバルブ2本付。
材質真鍮・ステンレス質量(kg)1.17内容積(L)(水)約1、(空間)0.3寸法(外径×高さ)(mm)Φ102×290TKG品番9-1915-0301TKG品番(2017)6-1714-0301
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷

ソーダーサイフォン 取替用ソーダバルブ セブン・セブンランキング4位
おいしい炭酸水のつくり方おいしい炭酸水をつくるには、水が冷たいこと、よく混合することの2つがポイントです。理想の水温は4℃くらいですので、炭酸水をつくる前に冷蔵庫で十分に冷やした水をお使いください。なお、サイフォンでつくった炭酸水はそのまま冷蔵庫(横に入れても大丈夫です)に入れておくと、翌日一層おいしく召しあがれます。
質量(g)290TKG品番9-1915-0701TKG品番(2017)6-1714-0701
1箱(10個)
1,398税込1,510
翌々日出荷

エスプーマ スパークリング (CO2エスプーマ) 日本炭酸瓦斯ランキング5位
お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン! フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1使用方法1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
1個
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。 エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質PBT樹脂・ステンレス付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
1個
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容エアボンベ×2
1セット
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ミスターポンの専用炭酸ガスカートリッジ。使い切りの炭酸ガスカートリッジです。
材質炭酸ガス
1箱(10本)
4,998税込5,498
3日以内出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷

1個
36,980税込40,678
4日以内出荷

適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
1,698税込1,868
当日出荷

セブン・セブン18-8ソーダサイフォン
ソーダバルブ2本付
材質18-8ステンレス、ナイロン、ポリエチレン内容積(L)(水)約1、(空間)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×310
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
8日以内出荷

料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017)6-0815-0101セット内容ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×255×443TKG品番9-0923-0101
1個
69,980税込76,978
翌々日出荷

炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合TA801A用
1個
14,980税込16,478
当日出荷

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,429税込19,172
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6957種類の商品があります)

1個
3,298税込3,628
4日以内出荷


ソーダスパークル専用ガスカートリッジ24本
カートリッジの使用後は不燃物(スチールゴミ)として処分が可能。液化炭酸ガスは不燃性ガスなので安全です。
用途ソーダスパークル専用ガスカートリッジ材質スチール質量(g)30容量(g)8g/1本寸法(Φ×高さH)(mm)約17×68使用期限製造日より約5年 ※パッケージ底面表記
1個
2,198税込2,374
当日出荷